Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-009-B-25-B

  • ERIKS:14736244
Image 1
Ajouter à la liste

46,22 €/ Unitéhors TVA

55,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-009-B-25-B
Taille
9
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
79 mm
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm