Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-008-B-60-B

  • ERIKS:14736237
Image 1
Ajouter à la liste

33,13 €/ Unitéhors TVA

40,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-008-B-60-B
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
79 mm
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre extérieur
44 mm