Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-005-K-20-B

  • ERIKS:14736230
Image 1
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-005-K-20-B
Taille
5
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
49 mm
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre extérieur
44 mm