Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-005-E-05-B/4

  • ERIKS:14736226
Image 1
Ajouter à la liste

21,91 €/ Unitéhors TVA

26,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-005-E-05-B/4
Taille
5
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
49 mm
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre extérieur
44 mm