16,09 €/ Unitéhors TVA
19,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-003-K-20-B |
Taille | 3 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 29 mm |
Diamètre intérieur | 25.8 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |