561,52 €/ Unitéhors TVA
679,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RP |
Code | RP-200-E-03-B/4 |
Taille | 200 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 423 mm |
Diamètre intérieur | 82.3 mm |
Diamètre extérieur | 152 mm |