Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RP-115-E-03-B/4

  • ERIKS:14735787
Image 1
Ajouter à la liste

332,78 €/ Unitéhors TVA

402,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RP
Code
RP-115-E-03-B/4
Taille
115
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
655 mm
Diamètre intérieur
49.5 mm
Diamètre extérieur
86 mm