Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RP-090-E-20-B/4

  • ERIKS:14735779
Image 1
Ajouter à la liste

357,73 €/ Unitéhors TVA

432,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RP
Code
RP-090-E-20-B/4
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
650 mm
Diamètre intérieur
43.5 mm
Diamètre extérieur
96 mm