Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RP-050-E-10-B/4

  • ERIKS:14735759
Image 1
Ajouter à la liste

178,87 €/ Unitéhors TVA

216,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RP
Code
RP-050-E-10-B/4
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
202.5 mm
Diamètre intérieur
43.5 mm
Diamètre extérieur
96 mm