178,87 €/ Unitéhors TVA
216,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RP |
Code | RP-020-E-10-B/4 |
Taille | 20 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 328 mm |
Diamètre intérieur | 41.5 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |