Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RP-010-E-20-B/4

  • ERIKS:14735746
Image 1
Ajouter à la liste

120,37 €/ Unitéhors TVA

145,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RP
Code
RP-010-E-20-B/4
Taille
10
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
208 mm
Diamètre intérieur
41.5 mm
Diamètre extérieur
78 mm