252,66 €/ Unitéhors TVA
305,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-100-B-40-B |
Taille | 100 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 40 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 309 mm |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 83 mm |