Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RN-075-K-20-B-NB

  • ERIKS:14736180
Image 1
Ajouter à la liste

122,60 €/ Unitéhors TVA

148,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RN
Code
RN-075-K-20-B-NB
Taille
75
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
306 mm
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre extérieur
70 mm