Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RN-050-B-40-B-N

  • ERIKS:14736136
Image 1
Ajouter à la liste

184,74 €/ Unitéhors TVA

223,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RN
Code
RN-050-B-40-B-N
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
223 mm
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre extérieur
70 mm