Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RN-050-B-25-B-NB

  • ERIKS:14736131
Image 1
Ajouter à la liste

212,07 €/ Unitéhors TVA

256,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RN
Code
RN-050-B-25-B-NB
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
220 mm
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre extérieur
70 mm