87,84 €/ Unitéhors TVA
106,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-030-K-10-B |
Taille | 30 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 171 mm |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |