Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RN-030-B-25-B

  • ERIKS:14736104
Image 1
Ajouter à la liste

143,31 €/ Unitéhors TVA

173,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RN
Code
RN-030-B-25-B
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
171 mm
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
55 mm