Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RN-016-K-10-B

  • ERIKS:13908394
Image 1
Ajouter à la liste

67,95 €/ Unitéhors TVA

82,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RN
Code
RN-016-K-10-B
Taille
16
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
169 mm
Diamètre intérieur
22.9 mm
Diamètre extérieur
45 mm