Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RN-016-E-10-B/4

  • ERIKS:13908392
Image 1
Ajouter à la liste

83,68 €/ Unitéhors TVA

101,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RN
Code
RN-016-E-10-B/4
Taille
16
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
169 mm
Diamètre intérieur
22.9 mm
Diamètre extérieur
45 mm