82,01 €/ Unitéhors TVA
99,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-016-E-03-B/4 |
Taille | 16 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 169 mm |
Diamètre intérieur | 22.9 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |