654,38 €/ Unitéhors TVA
791,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RL |
Code | RL-130-B-25-B |
Taille | 130 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 483.5 mm |
Diamètre intérieur | 73.3 mm |
Diamètre extérieur | 129.5 mm |