Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RL-100-E-10-B/4

  • ERIKS:13908012
Image 1
Ajouter à la liste

201,22 €/ Unitéhors TVA

243,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RL
Code
RL-100-E-10-B/4
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
320 mm
Diamètre intérieur
66.8 mm
Diamètre extérieur
129 mm