Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RL-045-B-40-B

  • ERIKS:14736076
Image 1
Ajouter à la liste

149,61 €/ Unitéhors TVA

181,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RL
Code
RL-045-B-40-B
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
218 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
99 mm