Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RL-035-B-25-B

  • ERIKS:13908008
Image 1
Ajouter à la liste

142,75 €/ Unitéhors TVA

172,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RL
Code
RL-035-B-25-B
Taille
35
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
156 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
99 mm