Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RL-020-B-25-B

  • ERIKS:13908005
Image 1
Ajouter à la liste

89,49 €/ Unitéhors TVA

108,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RL
Code
RL-020-B-25-B
Taille
20
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
179.5 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
58 mm