Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RL-009-E-10-B/4

  • ERIKS:14297222
Image 1
Ajouter à la liste

69,98 €/ Unitéhors TVA

84,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RL
Code
RL-009-E-10-B/4
Taille
9
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
194 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
41.5 mm