Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RL-005-B-40-B

  • ERIKS:14736059
Image 1
Ajouter à la liste

38,27 €/ Unitéhors TVA

46,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RL
Code
RL-005-B-40-B
Taille
5
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
91.5 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
41.5 mm