Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-600-S-25-B/2

  • ERIKS:14735742
Image 1
Ajouter à la liste

2 272,76 €/ Unitéhors TVA

2 750,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-600-S-25-B/2
Taille
600
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
922 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm