Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-600-N-10-B/2-NB

  • ERIKS:12345178
Image 1
Ajouter à la liste

682,80 €/ Unitéhors TVA

826,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-600-N-10-B/2-NB
Taille
600
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
922 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm