Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-600-G-20-B/5-NB

  • ERIKS:14043830
Image 1
Ajouter à la liste

744,66 €/ Unitéhors TVA

901,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-600-G-20-B/5-NB
Taille
600
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
922 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm