874,89 €/ Unitéhors TVA
1 058,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-600-G-20-B/5-B1.0 |
Taille | 600 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 922 mm |
Diamètre intérieur | 96.1 mm |
Diamètre extérieur | 143 mm |