1 295,33 €/ Unitéhors TVA
1 567,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-600-G-10-B/5/B-50-B-402431 |
Taille | 600 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 922 mm |
Diamètre intérieur | 96.1 mm |
Diamètre extérieur | 143 mm |