Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-600-B-50-B/3

  • ERIKS:1056457
Image 1
Ajouter à la liste

1 755,95 €/ Unitéhors TVA

2 124,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-600-B-50-B/3
Taille
600
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
50 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
922 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
124.5 mm