1 755,95 €/ Unitéhors TVA
2 124,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-600-B-100-B/3 |
Taille | 600 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 922 mm |
Diamètre intérieur | 96.1 mm |
Diamètre extérieur | 124.5 mm |