Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-300-S-25-B/2-NB

  • ERIKS:14735728
Image 1
Ajouter à la liste

1 302,81 €/ Unitéhors TVA

1 576,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-S-25-B/2-NB
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
483 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm