Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-300-GA-10-V/5

  • ERIKS:14043809
Image 1
Ajouter à la liste

437,95 €/ Unitéhors TVA

529,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-GA-10-V/5
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 + absorption d'eau µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
483 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm