421,44 €/ Unitéhors TVA
509,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-300-GA-10-B/5 |
Taille | 300 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 + absorption d'eau µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 483 mm |
Diamètre intérieur | 96.1 mm |
Diamètre extérieur | 143 mm |