Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-300-G-10-V/5-B6.0

  • ERIKS:12353065
Image 1
Ajouter à la liste

437,68 €/ Unitéhors TVA

529,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-G-10-V/5-B6.0
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
483 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm