Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-300-B-50-B/3

  • ERIKS:14735708
Image 1
Ajouter à la liste

1 032,72 €/ Unitéhors TVA

1 249,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-B-50-B/3
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
50 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
483 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
124.5 mm