1 554,75 €/ Unitéhors TVA
1 881,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-300-A-20-B/2 |
Taille | 300 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 483 mm |
Diamètre intérieur | 96.1 mm |
Diamètre extérieur | 124.5 mm |