Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-250-S-100-B/2

  • ERIKS:12345157
Image 1
Ajouter à la liste

927,02 €/ Unitéhors TVA

1 121,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-S-100-B/2
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
364 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm