Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-250-G-03-B/5-B6.0

  • ERIKS:14043773
Image 1
Ajouter à la liste

444,15 €/ Unitéhors TVA

537,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-G-03-B/5-B6.0
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
364 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm