Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-250-G-03-B/5

  • ERIKS:14735701
Image 1
Ajouter à la liste

429,15 €/ Unitéhors TVA

519,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-G-03-B/5
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
364 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
143 mm