Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-250-B-50-B/3

  • ERIKS:14735698
Image 1
Ajouter à la liste

730,12 €/ Unitéhors TVA

883,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-B-50-B/3
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
50 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
364 mm
Diamètre intérieur
96.1 mm
Diamètre extérieur
124.5 mm