Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-240-N-10-B/3

  • ERIKS:12345151
Image 1
Ajouter à la liste

501,29 €/ Unitéhors TVA

606,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-240-N-10-B/3
Taille
240
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
792 mm
Diamètre intérieur
68.3 mm
Diamètre extérieur
114 mm