Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-240-G-20-V/5-NB

  • ERIKS:14735693
Image 1
Ajouter à la liste

518,66 €/ Unitéhors TVA

627,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-240-G-20-V/5-NB
Taille
240
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
792 mm
Diamètre intérieur
68.3 mm
Diamètre extérieur
114 mm