528,50 €/ Unitéhors TVA
639,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-240-G-05-B/5 |
Taille | 240 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 792 mm |
Diamètre intérieur | 68.3 mm |
Diamètre extérieur | 114 mm |