Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-240-G-03-B/5

  • ERIKS:14735686
Image 1
Ajouter à la liste

664,47 €/ Unitéhors TVA

804,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-240-G-03-B/5
Taille
240
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
792 mm
Diamètre intérieur
68.3 mm
Diamètre extérieur
114 mm