Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-225-G-10-B/4

  • ERIKS:14043771
Image 1
Ajouter à la liste

423,51 €/ Unitéhors TVA

512,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-225-G-10-B/4
Taille
225
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
629.5 mm
Diamètre intérieur
68.3 mm
Diamètre extérieur
114 mm