Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-200-S-100-B/2-NB

  • ERIKS:14735682
Image 1
Ajouter à la liste

737,01 €/ Unitéhors TVA

891,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-S-100-B/2-NB
Taille
200
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
414 mm
Diamètre intérieur
68.2 mm
Diamètre extérieur
114 mm